{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 mm | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Výška | 481 mm | |
Šířka | 920 mm | |
Hloubka | 25 mm | |
Nosnost | 100 kg | |
Provedení děrované stěny | jednostranná | |
Hmotnost | 6 kg | |
Druh produktu | Děrovaná stěna |
Katalogové číslo | 972100 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406167370 | |
Číslo výrobce | 972100 1000 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |