{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek | |
Tloušťka materiálu | 1,5 mm | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Šířka | 1 000 mm | |
Vyložení | 250 mm | |
Maximální nosnost | 50 kg | |
Oblast použití | Nosné sloupky | |
Hmotnost | 5 kg | |
Druh produktu | Konzole |
Katalogové číslo | 972086 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406167301 | |
Číslo výrobce | 972086 1000 |