Pracovní nízká obuv MARAIS černá Low ESD O1, velikost 38

Artiklové číslo: 972080-38
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost bot EU 38
Barva Černá
Druh produktu Polobotky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 972080-38
EAN / GTIN 4030839323021
Číslo výrobce 972080-38
L-číslo L00790 5141

Popis

Popis:

  • Materiál ze síťoviny
  • Prodyšná textilní podšívka
  • Polstrovaný jazyk
  • Stélka po celé délce ESD PRO černá
  • Měkká fleecová stélka s ESD ochranou
  • Podrážka GUMMI/TPU/EVA TRANSFOAMERS
  • EN ISO 20347 O1 HRO/FO/SRC, Form A
  • Bez kůže
  • Bez ochrany prstů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku