Nízká obuv MARAIS červená Low ESD O1, velikost 43

Artiklové číslo: 972060-43
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost bot EU 43
Barva rot
Druh produktu Polobotky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 972060-43
EAN / GTIN 4030839322819
Číslo výrobce 972060-43
L-číslo L00790 4513

Popis

Popis:

  • Materiál ze síťoviny
  • Prodyšná textilní podšívka
  • Polstrovaný jazyk
  • Stélka ESD po celé délce
  • Měkká fleecová stélka s ESD ochranou
  • Podešev z gumy/TPU/EVA TRANSFOAMERS
  • EN ISO 20347 O1 HRO/FO/SRC, Form A
  • Bez kůže
  • Bez ochrany prstů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku