{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
Užitná plocha zásuvek v G | 20×20 | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G | 20×20G | |
Výška čela | 200 mm | |
Užitná výška | 175 mm | |
Užitná šířka | 500 mm | |
Užitná hloubka | 500 mm | |
Užitná šířka v G | 20 | |
Užitná hloubka v G | 20 | |
Druh produktu | Zásuvka |
Katalogové číslo | 972045 200 | |
EAN / GTIN | 4067263129684 | |
Číslo výrobce | 972045 200 |