{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg | |
Užitná plocha zásuvek v G | 12×20 | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Výška | 500 mm | |
Šířka | 400 mm | |
Hloubka | 650 mm | |
Užitná výška | 425 mm | |
Užitná šířka zásuvek | 300 mm | |
Užitná hloubka zásuvek | 500 mm | |
Užitná šířka zásuvky v G | 12 | |
Užitná hloubka zásuvek v G | 20 | |
Užitná výška pro zásuvky | 425 mm | |
Počet zásuvek | 4 | |
Hmotnost | 54 kg | |
Druh produktu | Korpus pracovního stolu |
Katalogové číslo | 972020 500/4 | |
EAN / GTIN | 4062406166915 | |
Číslo výrobce | 972020 500/4 |