{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 250 kg | |
Provedení výškového nastavení | Elektrický | |
Tloušťka desky | 50 mm | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do | 720 mm - 1 200 mm | |
Šířka | 1 500 mm | |
Hloubka | 750 mm | |
Pracovní deska délka | 1 500 mm | |
Pracovní deska hloubka | 750 mm | |
Pracovní deska tloušťka | 50 mm | |
Rychlost zvedání | 38 mm/s | |
Maximální nosná síla | 250 kg | |
Hmotnost | 105 kg | |
Druh produktu | Pracovní stůl |
Katalogové číslo | 972017 1500/S | |
EAN / GTIN | 4062406773915 | |
Číslo výrobce | 972017 1500/S |