{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Výška | 910 mm | |
Šířka | 790 mm | |
Hloubka | 400 mm | |
Výška rámu dosedací plochy | 180 mm | |
Počet pevných koleček bez brzdy | 2 | |
Počet řiditelných koleček s brzdou | 2 | |
⌀ koleček | 125 mm | |
Maximální nosnost | 250 kg | |
Materiál kolečka | TPE | |
Hmotnost | 9,6 kg | |
Druh produktu | Vozík s rukojetí |
Katalogové číslo | 971950 TNB1 | |
EAN / GTIN | 4067263515616 | |
Číslo výrobce | 971950 TNB1 |