{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 40 kg | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
Výsuv zásuvky | Blokování výsuvu | |
Otvírání jednotlivých zásuvek | jednoruční | |
Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 mm | |
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G | 20×16G | |
Užitná plocha zásuvek v G | 20×16 | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Výška | 1 000 mm | |
Šířka | 800 mm | |
Hloubka | 500 mm | |
Výška čela zásuvek | 75 mm; 75 mm; 75 mm; 75 mm; 75 mm; 125 mm; 125 mm; 125 mm | |
Užitná šířka zásuvek | 500 mm | |
Užitná hloubka zásuvek | 400 mm | |
Užitná šířka zásuvky v G | 20 | |
Užitná hloubka zásuvek v G | 16 | |
Hmotnost | 78 kg | |
Druh produktu | Dílenský vozík |
Katalogové číslo | 971750 8 | |
EAN / GTIN | 4062406783853 | |
Číslo výrobce | 971750 8 |