{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
Nosnost vertikálního výsuvu | 600 kg | |
Nosnost pláště skříně vnitřní | 2 400 kg | |
Výsuv zásuvky | Blokování výsuvu | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 2 000 mm | |
Šířka | 750 mm | |
Hloubka | 700 mm | |
Šířka v E | 36E | |
Šířka v G | 30 | |
Hloubka v G | 28 | |
Šířka vertikálního výsuvu zásuvky | 160 mm | |
Užitná výška vertikálního výsuvu | 1 750 mm | |
Počet výsuvů | 4 | |
Počet nosičů nářadí č. 970130 | 24 | |
Počet uložení nástrojů | 120 | |
Osová vzdálenost A | 127 mm | |
Pro nástrojové držáky | HSK 100 | |
Hmotnost | 310 kg | |
Druh produktu | CNC vertikální skříň pro vysoké zatížení |
Katalogové číslo | 971655 HSK100 | |
Číslo výrobce | 971655 HSK100 |