{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnost pláště skříně vnitřní | 1 000 kg | |
Úhel otevření dveří | 250 stupeň | |
Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 2 000 mm | |
Šířka | 1 000 mm | |
Hloubka | 500 mm | |
Šířka v G | 40 | |
Hloubka v G | 20 | |
Závěsné lišty | 2 paar | |
Počet příčných nosníků | 6 | |
Počet uložení nástrojů | 90 | |
Osová vzdálenost A | 75 mm | |
Konstrukce skříně | Základní skříň | |
Čelní strana skříně | Celoplechová křídlová dvířka | |
Hmotnost | 126 kg | |
Druh produktu | CNC skříň |
Katalogové číslo | 971341 SK40 | |
EAN / GTIN | 4062406164416 | |
Číslo výrobce | 971341 SK40 |