Zásuvková vložka s uložením pro nástroje, 20×20G, Pro nástrojové držáky: VDI40

Artiklové číslo: 970721 VDI40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro nástrojové držáky Cena za kus bez DPH
  • Užitná plocha zásuvek v G: 20×20

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Užitná plocha zásuvek v G 20×20
Výška bez držáků nástrojů 60 mm
Počet uložení nástrojů 35
Osová vzdálenost A 84 mm
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G 20
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G 20
Druh produktu Zásuvková vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 970721 VDI40
EAN / GTIN 4062406180973
Číslo výrobce 970721 VDI40

Popis

Provedení:

Nosič z ocelového plechu s uložením pro nástroje z plastu.

Použití:

K použití do zásuvek.

Lakování:

Antracitová RAL 7016, práškově nanášený lakem (není možné zvláštní lakování).

Poznámka:

Upínání VDI20 vhodné i pro lisovací nástroje Trumpf. Katalogové velikosti HSK vhodné pro upínače nástrojů typu A, C, jiné typy viz tabulka.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku