Zásuvková vložka s uložením pro nástroje SK30

Artiklové číslo: 970708 SK30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro nástrojové držáky Cena za kus bez DPH
  • Užitná plocha zásuvek v G: 26×20

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Užitná plocha zásuvek v G 26×20
    Výška bez držáků nástrojů 80 mm
    Počet uložení nástrojů 60
    Osová vzdálenost A 79 mm
    Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G 26
    Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G 20
    Druh produktu Zásuvková vložka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 970708 SK30
    EAN / GTIN 4062406251598
    Číslo výrobce 970708 SK30

    Popis

    Provedení:

    Nosič z ocelového plechu s uložením pro nástroje z plastu.

    Použití:

    K použití do zásuvek.

    Lakování:

    Antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak (není možné zvláštní lakování).

    Poznámka:

    Upínání VDI20 vhodné i pro lisovací nástroje Trumpf. Katalogové velikosti HSK vhodné pro upínače nástrojů typu A, C, jiné typy viz tabulka.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku