Nosič nástrojů pro děrovanou stěnu, Pro nástrojové držáky: VDI40

Artiklové číslo: 970670 VDI40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Pro nástrojové držáky Cena za kus bez DPH
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,5 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 125 mm
Šířka 475 mm
Hloubka 200 mm
Počet uložení nástrojů 9
Osová vzdálenost A 85 mm
Pro nástrojové držáky VDI 40
Oblast použití CNC regál
Druh produktu Nosič nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 970670 VDI40
EAN / GTIN 4045197518965
Číslo výrobce 970670 VDI40

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu s uložením nástrojů GARANT z plastu.

Vhodné pro:

K zavěšení na děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku