{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1,5 mm | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 75 mm | |
Šířka | 940 mm | |
Hloubka | 85 mm | |
Počet nosičů nástrojů tool UNIT | 3 | |
Vhodné pro typ | 1000 | |
Nosnost | 25 kg | |
Oblast použití | CNC regál | |
Druh produktu | Systém nosičů CNC |
Katalogové číslo | 970668 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197518903 | |
Číslo výrobce | 970668 1000 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |