{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1,5 mm | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 80 mm | |
Šířka | 1 000 mm | |
Hloubka | 155 mm | |
Počet uložení nástrojů | 9 | |
Osová vzdálenost A | 95 mm | |
Pro nástrojové držáky | C4 | |
Nosnost při zavěšení do nosných sloupků | 25 kg | |
Nosnost v CNC regálu a vozíku na materiál | 50 kg | |
Oblast použití | CNC regál | |
Druh produktu | Odkládací polička |
Katalogové číslo | 970660 C4 | |
EAN / GTIN | 4045197489104 | |
Číslo výrobce | 970660 C4 |