Odkládací plocha s víkem pro systémový přepravní vozík, Šířka: 452mm

Artiklové číslo: 970175 452
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 50 mm
Šířka 452 mm
Hloubka 305 mm
Oblast použití CNC transportní vozík
Druh produktu Odkládací polička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 970175 452
EAN / GTIN 4045197489838
Číslo výrobce 970175 452
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu, k zavěšení do přepravního vozíku č. 970011; 970016.
Navíc s dřevěným víkem. Chrání před poškozením a znečištěním.

Vhodné pro:

Šířka 452 mm pro systémový přepravní vozík č. 970011; 970016 vždy ve vel. 425/A.
Šířka 627 mm pro systémový přepravní vozík č. 970011; 970016 vždy ve vel. 627/A a 627/B.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak (odstíny na přání nejsou možné).

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku