Odkládací plocha pro systémový přepravní vozík, Šířka: 627mm

Artiklové číslo: 970170 627
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 50 mm
Šířka 627 mm
Hloubka 305 mm
Oblast použití CNC transportní vozík
Druh produktu Odkládací polička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 970170 627
EAN / GTIN 4045197489821
Číslo výrobce 970170 627

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu, k zavěšení do přepravního vozíku č. 970011; 970016.

Vhodné pro:

Šířka 452 mm pro systémový přepravní vozík č. 970011; 970016 vždy ve vel. 425/A.
Šířka 627 mm pro systémový přepravní vozík č. 970011; 970016 vždy ve vel. 627/A a 627/B.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak (odstíny na přání nejsou možné).

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku