{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 925 mm | |
Šířka | 500 mm | |
Hloubka | 800 mm | |
Šířka půdorysné plochy | 500 mm | |
Hloubka půdorysné plochy | 800 mm | |
Užitná šířka | 452 mm | |
Počet pevných koleček bez brzdy | 2 | |
Počet řiditelných koleček s brzdou | 2 | |
⌀ koleček | 160 mm | |
Počet nosných lišt (1 úroveň) | 3 | |
Počet nosičů nářadí (1 úroveň) | 5 | |
Maximální nosnost | 400 kg | |
Materiál kolečka | celogumové | |
Druh produktu | CNC transportní vozík |
Katalogové číslo | 970016 452/A | |
EAN / GTIN | 4062406163167 | |
Číslo výrobce | 970016 452/A | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |