Přepravní vozík s kolečky z PU 452/A

Artiklové číslo: 970011 452/A
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Užitečná šířka v mm / model Cena za kus bez DPH
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 925 mm
Šířka 500 mm
Hloubka 800 mm
Šířka půdorysné plochy 500 mm
Hloubka půdorysné plochy 800 mm
Užitná šířka 452 mm
Počet pevných koleček bez brzdy 2
Počet řiditelných koleček s brzdou 2
⌀ koleček 160 mm
Počet nosných lišt (1 úroveň) 3
Počet nosičů nářadí (1 úroveň) 5
Maximální nosnost 400 kg
Materiál kolečka PU
Druh produktu CNC transportní vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 970011 452/A
EAN / GTIN 4062406163136
Číslo výrobce 970011 452/A

Popis

Provedení:

Stabilní podvozek se 2 pevnými a 2 řiditelnými kolečky (s aretací) uloženými na kuličkových ložiskách (⌀ 160 mm). Madla jsou tvarově sešroubovaná s podvozkem a posuvnou rukojetí. Boční stěny děrované v rastru 25 mm, pro vestavbu nosné lišty a nosiče nářadí.

Rozsah dodávky:

Přepravní vozík se 2 bočními stěnami, s rukojetí a PU kolečky.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, boční stěny antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Vhodné nosné lišty pro nosič nářadí GARANT Tool-UNIT najdete pod č. 970110, GARANT Tool-UNIT pod č. 971000. Vhodné nosiče nářadí pod č. 970125 resp. č. 970130.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku