Nástrčný trubkový klíč 6 stran 27 x 29 mm

Artiklové číslo: 97.27X29
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 97.27X29
EAN / GTIN 3148511296240
Číslo výrobce 97.27X29
L-číslo L60130 2312

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Klíč je zcela provrtán, takže lze vložit velmi dlouhé závitové tyče
  • Kovaná šestihranná stopka pro utahování klíčem
  • Vyvrtaný otvor pro použití s otočnými kolíky: 160A
  • Vkládaný otočný kolík: 160A.2 pro rozměry 24x26 - 30x32
  • Šestihranné hlavy
  • Chromovaný, saténový povrch.

Charakteristika:

  • A [mm]: 27x29
  • d [mm]: 12,5
  • d1 [mm]: 37,0
  • d1 x d2 [mm]: 37 x 39,5
  • d2 [mm]: 39,5
  • L [mm]: 200
  • [g]: 505

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku