Sortimentní boxy s izolovanými koncovými dutinkami

Artiklové číslo: 97 99 905
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 97 99 905
EAN / GTIN 4003773082446
Číslo výrobce 97 99 905
L-číslo L70010 1808

Popis

Popis:

  • Praktická nádoba na posyp, stohovatelná a uzavíratelná
  • Praktická průhledná nádoba na posyp
  • Otočné víko s otvorem pro vyjmutí jednotlivých koncovek drátu
  • S izolovanými koncovkami podle barevného kódu DIN
  • Formát: Ø 90 mm, výška 44 mm
  • 30 AEH po 0,25 / 0,34 / 0,5 / 0,75 / 1 mm²

Rozsah dodávky:

  • 1 x 97 99 330 KNIPEX ferrules s plastovým límcem po 200 kusech (0,5 mm²)
  • 30 x KNIPEX koncové objímky modré 10 mm (30 x 0,25 mm² / AWG 24)
  • 30 x KNIPEX koncové rukávy tyrkysové 10 mm (30 x 0,34 mm² / AWG 22)
  • 30 x KNIPEX koncové objímky bílé 14 mm (30 x 0,5 mm² / AWG 20)
  • 30 x KNIPEX koncové objímky šedé 14 mm (30 x 0,75 mm² / AWG 18)
  • 30 x KNIPEX koncové objímky červené 14 mm (30 x 1 mm² / AWG 17)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku