koncové dutinky Twin s plastovými límci po 200 kusech

Artiklové číslo: 97 99 373
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Koncová dutinka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 97 99 373
    EAN / GTIN 4003773076643
    Číslo výrobce 97 99 373
    L-číslo L70010 1838

    Popis

    Popis:

    • Zaváděcí nálevka z polypropylenu
    • tepelná odolnost do 105 °C
    • Materiál: E-Cu
    • Povrchově galvanicky pokovený cín
    • Minimální tloušťka vrstvy 3µm
    • Jmenovitá velikost: 2 x 1,5 mm²
    • Obsah: 200 kusů
    • Identifikační barva: černá

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku