Sada nástrojů pro fotovoltaiku pro solární konektory MC4 (Multi-Contact)

Artiklové číslo: 97 91 04 V01
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
Katalogové číslo 97 91 04 V01
EAN / GTIN 4003773088998
Číslo výrobce 97 91 04 V01
L-číslo L70010 2297

Popis

Popis:

  • vybaven nástroji pro fotovoltaiku
  • s kleštěmi krimpovacího systému 97 43 200 A pro výměnné krimpovací formy
  • Krimpovací tlak je přesně nastaven (kalibrován) ve výrobě
  • s kabelovými nůžkami 95 16 165 pro Cu kabely do Ø 15 mm
  • s montážním nástrojem (šestihranná klíč) pro výměnu lisovacích matric
  • Pěnová vložka s prohlubněmi pro uchycení nástrojů, pro lisovací vložky a polohovací pomůcky
  • plastové pouzdro odolné proti nárazu
  • Vnější rozměry (š x v x h): 345 x 80 x 280 mm
  • S lisovací vložkou 97 49 66 pro solární konektor MC4 (Multi-Contact) 2,5 - 6,0 mm², polohovací pomůckou 97 49 66 1 a sadou montážních nástrojů 97 49 66 2
  • s přesnými odizolovacími kleštěmi 12 12 11 s tvarovanými čepelemi pro menší hodnoty odizolování 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm²

Rozsah dodávky:

  • 1 x 12 12 11 KNIPEX přesné odizolovací kleště s tvarovacími břity (1,5 – 6,0 mm²)
  • 1 x 95 16 165 KNIPEX nůžky na kabely (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 97 43 200 KNIPEX krimpovací kleště pro vyměnitelné krimpovací vložky
  • 1 x 97 49 66 KNIPEX krimpovací vložka pro solární konektory MC4 (Multi-Contact) (2,5 – 6,0 mm²)
  • 1 x 97 49 66 1 KNIPEX polohovací pomůcka pro 97 49 66 (solární konektor MC4)
  • 1 x 97 49 66 2 KNIPEX montážní sada pro solární konektory MC4 (Multi-Contact)
  • 1 x 97 91 01 LE KNIPEX kufr na nářadí pro fotovoltaiku prázdný

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku