Lisovací sortiment pro kabelové spojky

Artiklové číslo: 97 90 22
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
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 97 90 22
EAN / GTIN 4003773062141
Číslo výrobce 97 90 22
L-číslo L70010 1229

Popis

Popis:

  • v TANOS MINI-systainer® (pevná plastová krabička)
  • Uzávěr T-Loc pro ovládání jednou rukou: jedním otočením otevřete nebo zavřete systainer® a připojte jej k druhému systaineru®.
  • Otevřít v propojeném stavu: Snadný a rychlý přístup k obsahu bez nutnosti odpojení.
  • dvě stohovatelné plastové vložky se šesti otvory pro konektory
  • se sortimentem běžných kabelových konektorů
  • s automatickým odizolováním vodičů KNIPEX Multistrip 10 (12 42 195)
  • s krimpovacími kleštěmi KNIPEX PreciForce® 97 52 36 (pro izolovaná kabelová oka a konektory)

Rozsah dodávky:

  • 1 x 12 42 195 KNIPEX MultiStrip 10 Automatické odizolovací kleště (0,03 – 10,0 mm²)
  • 1 x 97 52 36 KNIPEX PreciForce® krimpovací kleště (0,5 – 6,0 mm²)
  • 25 x teplem smršťovací kabelová spojka KNIPEX, izolovaná žlutá (25 x 4,0-6,0 mm²)
  • 25 x teplem smršťovací kabelová spojka KNIPEX, izolovaná modrá (25 x 1,5-2,5 mm²)
  • 25 x teplem smršťovací kabelová spojka KNIPEX, izolovaná červená (25 x 0,5-1 mm²)
  • 25 x kabelová oka KNIPEX, tvar kroužku Ø 8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²)
  • 25 x kabelová oka KNIPEX, tvar kroužku Ø 6 mm (25 x 1,5-2,5 mm²)
  • 25 x kabelová oka KNIPEX, tvar kroužku Ø 5 mm (25 x 1,5-2,5 mm²)
  • 25 x kabelová oka KNIPEX, tvar kroužku Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²)
  • 25 x kabelová oka KNIPEX, tvar kroužku Ø 5 mm (25 x 0,5-1 mm²)
  • 25 x kabelová oka KNIPEX, tvar kroužku Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²)
  • 25 x zásuvky KNIPEX Blade 6.3x0.8mm (25 x 1,5-2,5 mm²)
  • 25 x zásuvky KNIPEX Blade 6.3x0.8mm (25 x 0,5-1 mm²)
  • 25 x kabelová oka KNIPEX, tvar kroužku Ø 6 mm (25 x 4,0-6,0 mm²)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku