Lisovací sortiment pro dutinky

Artiklové číslo: 97 90 06
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
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 97 90 06
EAN / GTIN 4003773025542
Číslo výrobce 97 90 06
L-číslo L70010 46

Popis

Popis:

  • v TANOS MINI-systainer® (pevná plastová krabička)
  • Uzávěr T-Loc pro ovládání jednou rukou: jedním otočením otevřete nebo zavřete systainer® a připojte jej k druhému systaineru®.
  • Otevřít v propojeném stavu: Snadný a rychlý přístup k obsahu bez nutnosti odpojení.
  • dvě stohovatelné plastové vložky se šesti otvory pro konektory
  • se sortimentem drátěných koncovek s plastovým límcem nebo bez něj
  • s lisovacím nástrojem pro koncovky drátů 97 71 180
  • Koncovky drátu s plastovým límcem

Rozsah dodávky:

  • 1 x 97 71 180 KNIPEX krimpovací kleště pro objímky (0,25 – 16 mm²)
  • 40 x KNIPEX koncové rukávy s plastovým límcem 14 / 8 mm (0,5 mm²)
  • 50 x KNIPEX koncové rukávy s plastovým límcem 14 / 8 mm (0,75 mm²)
  • 75 x KNIPEX koncové rukávy s plastovým límcem 14 / 8 mm (1 mm²)
  • 75 x KNIPEX koncové rukávy s plastovým límcem 14 / 8 mm (1,5 mm²)
  • 150 x KNIPEX koncové rukávy s plastovým límcem 14 / 8 mm (2,5 mm²)
  • 200 x KNIPEX koncové rukávy s plastovým límcem 17 / 10 mm (4 mm²)
  • 200 x KNIPEX koncové rukávy s plastovým límcem 20 / 12 mm (6 mm²)
  • 200 x KNIPEX koncové rukávy s plastovým límcem 22 / 12 mm (10 mm²)
  • 200 x KNIPEX koncové rukávy s plastovým límcem 24 / 12 mm (16 mm²)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku