Lisovací kleště na koncové dutinky potaženo plastem 145 mm

Artiklové číslo: 97 61 145 A
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
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
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 97 61 145 A
EAN / GTIN 4003773035558
Číslo výrobce 97 61 145 A
L-číslo L70010 50

Popis

Popis:

  • pro lisování koncovek drátů DIN 46228 část 1 + 4 v rozsahu 0,25 až 2,5 mm²
  • Krimpování v označených lichoběžníkových profilech pro bezpečné spojení dutinky a vodiče

Charakteristika:

  • Použití: Koncovky drátů
  • Kapacita čtvereční milimetr: 0,25 - 2,5 mm²
  • Počet hnízd: 4
  • AWG: 24 - 14
  • s plastovým potahem
  • leštěný

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku