Univerzální polohovací přípravek pro 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A

Artiklové číslo: 97 59 65 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Středicí přístroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 97 59 65 2
    EAN / GTIN 4003773071600
    Číslo výrobce 97 59 65 2
    L-číslo L70010 1181

    Popis

    Popis:

    • Chrom-vanadová elektrická ocel speciální třídy, kalená v oleji a popouštěná
    • Univerzálně nastavitelná polohovací pomůcka pro opakovatelné a přesné nastavení otočené svorky v lisovacím nástroji
    • Individuálně přizpůsobitelné kontaktům v průměru a hloubce
    • Zaručené centrické vyrovnání kontaktů
    • Ideální pro malé série, prototypy nebo kontakty s různými rozměry
    • Snadné a flexibilní použití krimpovacího nástroje
    • Průřez vodiče: 0,14 - 6 mm²
    • Průměr kontaktů: Ø 1 - 8 mm
    • Délka kontaktu: 20 - 45 mm

    Charakteristika:

    • Použití: Univerzální polohovací pomůcka pro 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku