Čtyřhranné krimpovací kleště pro kontakty DT 230 mm

Artiklové číslo: 97 52 67 DT
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Katalogové číslo 97 52 67 DT
    EAN / GTIN 4003773088820
    Číslo výrobce 97 52 67 DT
    L-číslo L70010 2311

    Popis

    Popis:

    • Lisuje všechny otočené kolíkové a zásuvkové kontakty (dříve: kontakty Deutsch) řad DT, DTM a DTP
    • Rozsáhlá kapacita: od 0,35 mm² do 3,0 mm² (AWG 22 - 12)
    • Kompletní: s vysoce přesnými zemními měřidly Go/NoGo ke kontrole kalibrace
    • Synchronní posuv čtyř lisovacích trnů umožňuje dosáhnout optimálních výsledků lisování s osmi vroubky (4/8-Indent)
    • Univerzální polohovací pomůcka pro flexibilní nastavení všech délek kontaktů
    • trvale vysoká kvalita krimpování díky pozitivnímu zámku (lze odemknout)
    • Polohy voliče pro nastavení hloubky krimpování jsou na kleštích jasně čitelné
    • Ergonomický design pro práci s nízkou únavou: optimalizovaná šířka otvoru, pohodlné rukojeti 2K, snížená síla rukou díky pákovému převodu
    • Měřidla zátek v rozsahu dodávky umožňují kdykoli rychlou kontrolu kvality: Go trn musí stále pasovat, NoGo nesmí pasovat

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku