PreciForce® Lisovací kleště s vícesložkovými návleky brunýrované 220 mm

Artiklové číslo: 97 52 30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Lisovaci kleste

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 97 52 30
    EAN / GTIN 4003773051855
    Číslo výrobce 97 52 30
    L-číslo L70010 786

    Popis

    Popis:

    • Trvale vysoká kvalita krimpování díky přesným vložkám a pozitivnímu zámku (odemykatelnému)
    • Krimpovací tlak je přesně nastaven (kalibrován) ve výrobě
    • Zesílení síly pomocí kolenní páky pro práci s nízkou únavou
    • dobrá ovladatelnost díky příznivé poloze rukojeti, nízké hmotnosti, krátkému provedení a ergonomicky tvarovaným rukojetím
    • Krimpovací vložka není vyměnitelná

    Charakteristika:

    • Použití: neizolované lisovací konektory podle DIN 46267
    • Kapacita čtvereční milimetr: 1,5 - 10,0 mm²
    • Počet hnízd: 5
    • AWG: 16 - 12
    • černěné
    • s vícesložkovým opláštěním

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku