Lisovací kleště také pro obsluhu oběma rukama s povlaky z umělé hmoty bránícími sklouznutí brunýrované 250 mm

Artiklové číslo: 97 52 23
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Lisovaci kleste

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 97 52 23
    EAN / GTIN 4003773052159
    Číslo výrobce 97 52 23
    L-číslo L70010 727

    Popis

    Popis:

    • pro elektrické spoje bez pájení
    • až o 30 % menší síla ruky ve srovnání se standardními krimpovacími kleštěmi díky pákovému převodu
    • Trvale vysoká kvalita krimpování díky přesným vložkám a pozitivnímu zámku (odemykatelnému)
    • Krimpovací tlak je přesně nastaven (kalibrován) ve výrobě
    • Obouruční ovládání pro snadné krimpování velkých průřezů vodičů
    • dobrá manipulace díky vyváženému těžišti, šikmé hlavě a ergonomicky tvarovaným rukojetím
    • Krimpovací vložka není vyměnitelná

    Charakteristika:

    • Použití: neizolovaná kabelová oka + kabelové konektory
    • Kapacita čtvereční milimetr: 16 / 25 mm²
    • Počet hnízd: 2
    • AWG: 6 / 4
    • černěné
    • s protiskluzovými plastovými kryty

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku