Lisovací kleště také pro obsluhu oběma rukama potaženy plastem který brání sklouzávání brunýrované 250 mm

Artiklové číslo: 97 52 18
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
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 97 52 18
EAN / GTIN 4003773026839
Číslo výrobce 97 52 18
L-číslo L70010 2128

Popis

Popis:

  • až o 30 % menší síla ruky ve srovnání se standardními krimpovacími kleštěmi díky pákovému převodu
  • Trvale vysoká kvalita krimpování díky přesným vložkám a pozitivnímu zámku (odemykatelnému)
  • Krimpovací tlak je přesně nastaven (kalibrován) ve výrobě
  • Obouruční ovládání pro snadné krimpování velkých průřezů vodičů
  • dobrá manipulace díky vyváženému těžišti, šikmé hlavě a ergonomicky tvarovaným rukojetím
  • Krimpovací vložka není vyměnitelná

Charakteristika:

  • Použití: Dvojité koncovky 2x6 / 2x10 / 2x16mm²
  • Kapacita čtvereční milimetr: 16 mm²
  • Počet hnízd: 3
  • AWG: 10
  • AWG: 2 x 10 / 2 x 8 / 2 x 6
  • černěné
  • s protiskluzovým plastovým potahem

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku