Lisovací kleště také pro obsluhu oběma rukama s povlaky z umělé hmoty bránícími sklouznutí brunýrované 250 mm

Artiklové číslo: 97 52 13
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Lisovaci kleste

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 97 52 13
    EAN / GTIN 4003773048084
    Číslo výrobce 97 52 13
    L-číslo L70010 664

    Popis

    Popis:

    • pro elektrické spoje bez pájení
    • až o 30 % menší síla ruky ve srovnání se standardními krimpovacími kleštěmi díky pákovému převodu
    • Trvale vysoká kvalita krimpování díky přesným vložkám a pozitivnímu zámku (odemykatelnému)
    • Krimpovací tlak je přesně nastaven (kalibrován) ve výrobě
    • Obouruční ovládání pro snadné krimpování velkých průřezů vodičů
    • dobrá manipulace díky vyváženému těžišti, šikmé hlavě a ergonomicky tvarovaným rukojetím
    • Krimpovací vložka není vyměnitelná

    Charakteristika:

    • Použití: neizolovaná krimpovací, trubková a lisovací kabelová oka podle DIN 46234 a DIN 46235 a neizolované krimpovací, tupé a lisovací konektory podle DIN 46341 a DIN 46267
    • Kapacita čtvereční milimetr: 0,5 - 10 mm²
    • Počet hnízd: 4
    • AWG: 20 - 8
    • černěné
    • s protiskluzovými plastovými kryty

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku