Lisovací kleště také pro obsluhu oběma rukama s povlaky z umělé hmoty bránícími sklouznutí brunýrované 250 mm

Artiklové číslo: 97 52 10
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
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 97 52 10
EAN / GTIN 4003773023678
Číslo výrobce 97 52 10
L-číslo L70010 535

Popis

Popis:

  • pro elektrické spoje bez pájení
  • až o 30 % menší síla ruky ve srovnání se standardními krimpovacími kleštěmi díky pákovému převodu
  • Trvale vysoká kvalita krimpování díky přesným vložkám a pozitivnímu zámku (odemykatelnému)
  • Krimpovací tlak je přesně nastaven (kalibrován) ve výrobě
  • Obouruční ovládání pro snadné krimpování velkých průřezů vodičů
  • dobrá manipulace díky vyváženému těžišti, šikmé hlavě a ergonomicky tvarovaným rukojetím
  • Krimpovací vložka není vyměnitelná

Charakteristika:

  • Použití: Koaxiální konektory, konektory BNC a TNC
  • Počet hnízd: 3
  • Velikost krimpování SW mm: 5,4 mm / 6,48 mm / 1,72 mm
  • Dutinky (průměr): Ø 6,4 / 7,6 / 2,1 mm
  • Typ kabelu: RG 58 / 59 / 62 / 71 / 223
  • černěné
  • s protiskluzovými plastovými kryty
  • RG 58 / 59 / 62 / 71 / 223

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku