Lisovací profil pro konektor typu Huber/Suhner

Artiklové číslo: 97 49 84
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Krimpovaci nastroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 97 49 84
    EAN / GTIN 4003773042792
    Číslo výrobce 97 49 84
    L-číslo L70010 87

    Popis

    Popis:

    • Použití: Konektory optických vláken, např. dutinky Huber/Suhner: 4,5, 5,2, 6,0 mm

    Charakteristika:

    • Použití: Optický konektor, např. Huber/Suhner
    • Počet hnízd: 3
    • Velikost krimpování SW mm: 3,8 / 4,3 / 4,95 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku