Lisovací profil pro neizolované kabelové spojky

Artiklové číslo: 97 49 30
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
Druh produktu Krimpovaci nastroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 97 49 30
EAN / GTIN 4003773030904
Číslo výrobce 97 49 30
L-číslo L70010 427

Popis

Popis:

  • Použití: neizolované lisované konektory podle DIN 46267 1,5 - 4,0 mm² a 6,0 + 10,0 mm²

Charakteristika:

  • Použití: neizolované lisovací konektory podle DIN 46267
  • Kapacita čtvereční milimetr: 1,5 - 4 mm²
  • Počet hnízd: 5
  • AWG: 16 - 8

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku