Lisovací profil pro dutinky

Artiklové číslo: 97 49 19
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Krimpovaci nastroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 97 49 19
    EAN / GTIN 4003773030898
    Číslo výrobce 97 49 19
    L-číslo L70010 425

    Popis

    Popis:

    • Schválené lisování podle UL ve spojení s KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
    • Schválení UL ve spojení s KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
    • Použití: izolované + neizolované koncovky vodičů 35 - 50 mm²

    Charakteristika:

    • Použití: izolované + neizolované koncovky vodičů
    • Kapacita čtvereční milimetr: 35 - 50 mm²
    • Počet hnízd: 2
    • AWG: 2 / 0

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku