Lisovací profil pro praporkové konektory a neizolované otevřené konektory

Artiklové číslo: 97 49 15
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
Druh produktu Krimpovaci nastroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 97 49 15
EAN / GTIN 4003773043164
Číslo výrobce 97 49 15
L-číslo L70010 377

Popis

Popis:

  • Použití: konektory s příznakem a neizolované, otevřené konektory (šířka konektoru 6,3 mm) 1,25-2,5 + 3,0-6,0 mm²

Charakteristika:

  • Použití: 1. Crimpnest: Pro konektory s koncovkou nebo úhlové ploché zásuvky podle DIN 46346 tvar A (1,5-2,5 mm²)2 + 3 Crimpnest: Pro neizolované otevřené ploché konektory (rovné provedení) podle DIN 46247 (2,5-6 mm²)
  • Kapacita čtvereční milimetr: 1,25 - 2,5 / 3 - 6 mm²
  • Počet hnízd: 2
  • AWG: 12 - 10

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku