Lisovací profil pro neizolovaná potrubní a dvojitá kabelová oka a neizolované spojovací a dvojité články podle DIN 46341

Artiklové číslo: 97 49 10
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
Druh produktu Krimpovaci nastroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 97 49 10
EAN / GTIN 4003773076896
Číslo výrobce 97 49 10
L-číslo L70010 1423

Popis

Popis:

  • Použití: neizolované trubkové a krimpovací kabelové koncovky podle DIN 46237 a neizolované konektory na tupo a krimpovací konektory podle DIN 46341 0,75 / 1,5 / 2,5 mm²

Charakteristika:

  • Použití: neizolované trubkové a krimpovací kabelové koncovky podle DIN 46237 a neizolované konektory na tupo a krimpovací konektory podle DIN 46341
  • Kapacita čtvereční milimetr: 0,25 - 0,75 / 1 - 1,5 / 2,5 mm²
  • Počet hnízd: 3
  • AWG: 14 / 16 - 18 / 18 - 20

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku