Lisovací profil pro neizolované otevřené konektory 4,8 + 6,3 mm

Artiklové číslo: 97 49 05
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
Druh produktu Krimpovaci nastroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 97 49 05
EAN / GTIN 4003773030867
Číslo výrobce 97 49 05
L-číslo L70010 362

Popis

Popis:

  • Použití: neizolované, otevřené konektory (šířka konektoru 4,8 + 6,3 mm) 0,5 - 6,0 mm²

Charakteristika:

  • Použití: neizolované, otevřené konektory (šířka konektoru 4,8 + 6,3 mm)
  • Kapacita čtvereční milimetr: 0,5 - 6 mm²
  • Počet hnízd: 3
  • AWG: 20 - 10

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku