Víceúčelové systémové lisovací kleště pro vyměnitelné lisovací profily s vícesložkovými návleky brunýrované 200 mm

Artiklové číslo: 97 43 66
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
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 97 43 66
EAN / GTIN 4003773087779
Číslo výrobce 97 43 66
L-číslo L70010 2158

Popis

Popis:

  • S namontovanou krimpovací vložkou pro solární konektory MC4 (2,5 / 4 / 6 mm²)
  • Pouze jeden nástroj pro téměř 1000 krimpovacích aplikací: použitelný se všemi krimpovacími matricemi a polohovacími pomůckami 97 49 XX
  • téměř paralelní lisovací pohyb
  • Trvale vysoká kvalita krimpování díky přesným vložkám a pozitivnímu zámku (odemykatelnému)
  • Krimpovací tlak je přesně nastaven (kalibrován) ve výrobě, nastavitelný
  • Zesílení síly pomocí pákového převodu pro práci s nízkou únavou
  • ergonomicky tvarované rukojeti
  • různé pomůcky pro přesné určení polohy
  • Krimpovací vložky pro aplikace mimo nabízený rozsah na vyžádání
  • Tělo nástroje: chrom-vanadová elektrická ocel speciální třídy, kalená v oleji

Charakteristika:

  • Kapacita čtvereční milimetr: 0,5 - 6,0 mm²
  • Počet hnízd: 3
  • AWG: 20 - 10
  • černěné
  • s vícesložkovým opláštěním

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku