Lisovací profil pro izolované + neizolované koncové dutinky

Artiklové číslo: 97 39 09
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 97 39 09
EAN / GTIN 4003773077763
Číslo výrobce 97 39 09
L-číslo L70010 1460

Popis

Popis:

  • pouze jeden nástroj pro nejběžnější krimpovací aplikace
  • rychlá a snadná výměna lisovacích forem bez použití dalších nástrojů
  • bezpečné uložení vyměnitelných vložek v kulatém zásobníku
  • pohodlné, výkonné krimpovací kleště v profesionální kvalitě
  • spolehlivé výsledky lisování jako u pevně namontovaných lisovacích forem
  • Trvale vysoká kvalita krimpování díky přesným vložkám a pozitivnímu zámku (odemykatelnému)

Charakteristika:

  • Použití: pro koncovky drátů
  • Kapacita v milimetrech čtverečních: 10,0 / 16,0 / 25,0 mm²
  • AWG: 8 / 6 / 4

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku