Lisovací kleště s vícesložkovými návleky lakováno na černo 230 mm

Artiklové číslo: 97 21 215 C
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
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
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 97 21 215 C
EAN / GTIN 4003773019701
Číslo výrobce 97 21 215 C
L-číslo L70010 755

Popis

Popis:

  • K řezání kabelů, odizolování vodičů a lisování neizolovaných kabelových koncovek podle normy DIN 46234
  • s otvory se závitem pro řezání Cu nebo Ms závitových kolíků s M 2,6
  • M 3
  • M 3,5
  • M 4 a M 5
  • šroubový spoj pro vysokou stabilitu a hladký chod

Charakteristika:

  • Použití: neizolovaná kabelová oka + kabelové konektory
  • Kapacita čtvereční milimetr: 0,5 - 6,0 mm²
  • Počet hnízd: 3
  • AWG: 20 - 10
  • černě lakované
  • s vícesložkovým opláštěním

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku