1/2″Sada nástrčných klíčů v pěnové vložce TCS č. TCS 1054/2054/10 1/3 10ks.

Artiklové číslo: 96838760
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
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 96838760
EAN / GTIN 4018754163663
Číslo výrobce 96838760
L-číslo L60010 5844

Popis

Popis:

  • 175 x 350 x 40 mm
Obsah 10-část:
  • 3 zásuvkové vložky 1/2054″ č. 1054 : 2; 1; 12 mm 3 zásuvkové vložky 1/2″ č. 2054 : 5; 6 mm 8 šroubovákové vložky TORX, 10/2″ č. 1054TX : T30; T50; T55 2 šroubovací vložky TORX, 1/2″ č. 2


    TX :T40; T45

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 10
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
  • Hmotnost: 1272 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku