Sada oboustranných očkových klíčů v pěnové vložce č. TCS 24/7, 8X10-19X22 MM 1/3 7ks.

Artiklové číslo: 96838758
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení mit Werkzeugsortiment
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 96838758
EAN / GTIN 4018754163649
Číslo výrobce 96838758
L-číslo L60010 5755

Popis

Popis:

  • 175 x 350 x 35 mm
  • 7-dílná

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 7
  • Rozsah: 8x10 - 19x22
  • Obsah: 8 x 10; 10 x 11; 11 x 13; 12 x 14; 14 x 17; 17 x 19; 19 x 22 mm
  • Hmotnost: 780 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku