Sada nástrojů v pěnové vložce č. TCS 456/16/6 1/3 22 ks.

Artiklové číslo: 96838752
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
    Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 96838752
    EAN / GTIN 4018754163588
    Číslo výrobce 96838752
    L-číslo L60010 5762

    Popis

    Popis:

    • 175 x 350 x 45 mm
    Obsah 22-část:
    • 16 zásuvky 3/8″ č. 456: 7; 11; 9; 10; 8; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
    • 1 příčná rukojeť 3/8″ č. 425:L.165 mm
    • 3 rozšíření 3/8″ č. 427:L.76; 160; 240 mm
    • 1 Univerzální kloub 3/8″ č. 428:L.46 mm
    • 1 ráčna 3/8″ č. 435: L.193 mm

    Charakteristika:

    • Počet nástrojů: 22
    • Rozdělení zásuvek: 1/3
    • Výška mm (h): 40 mm
    • Délka [mm): 350 mm
    • Hmotnost: 1465 g
    • Šířka mm (b): 175 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku