Sada izolovaných nástrojů dle VDE v kufru

Artiklové číslo: 96838193
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
Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 96838193
EAN / GTIN 4018754274901
Číslo výrobce 96838193
L-číslo L60010 6297

Popis

Popis:

  • Stabilní hliníkový rám
  • Ergonomicky navržená rukojeť pro přenášení
  • Hladké pojezdové válečky a integrovaná teleskopická tyč pro pohodlnou přepravu
Obsah 48-část:
  • 14 VDE zásuvek 3/8″ č. 12171 VDE:7; 11; 9; 10; 8; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 22 mm
  • 3 VDE-TORX® ŠROUBOVACÍ VLOŽKY 3/8″ Č. 12174 VDE:T20; T25; T30
  • 2 VDE-XZN® šroubovací vložky 3/8″ č. 12175 VDE:M8; M10
  • 3 rozšíření VDE 3/8″ č. 12167 VDE:L.94; 178; 258 mm
  • 1 ráčna VDE 3/8″ č. 12165 VDE:L.205 mm
  • 4 VDE drážkový šroubovák č. 4660 VDE:0,4x2,5x75; 0,5x3,0x100; 0,6x3,5x100;0,8x4,0x100 mm
  • 3 VDE č. 4665 Phillips šroubovák VDE:PH1; PH2; PH3
  • 6 ŠROUBOVÁKY VDE-TORX® Č. 4675 VDE:T8; T10; T15; T20; T25;
  • 1 kombinované kleště VDE č. 6501 VDE: L.200 mm
  • 1 VDE ploché kleště č. 6508 VDE: L.160 mm
  • 1 kleště na štípací kleště VDE č. 6530 VDE: L.200 mm
  • 1 VDE kleště na vodní čerpadla č. 6551 VDE: L.250 mm
  • 1 VDE boční frézy č. 6602 VDE: L.180 mm
  • 1 VDE nůžky na kabely č. 6630 VDE: L.220 mm
  • 1 VDE nůž na kabely č. 12188 VDE: Klingenl. 40 mm
  • 1 VDE odpojovací páska č. 12191 VDE: L.500 m.
  • 1 VDE varovný štítek č. 12192 VDE 1 VDE
    • prohibice sign . Č. 12193 VDE
      • 5 VDE rukávy s upínacím víčkem č. 12194 VDE 5 VDE
        • rukávy s upínacím víčkem č. 12195VDE 1 VDE pevné pouzdro č. 13209 VDE

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 48
  • Výška mm (h): 285 mm
  • Délka [mm): 520 mm
  • Hmotnost: 12680 g
  • Hmotnost kg: 12.680 kg
  • Šířka mm (b): 450 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku