Sada očkolplochých klíčů č. TCS 13/18,6-24MM 3/3 18ks.

Artiklové číslo: 96838183
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
    Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 96838183
    EAN / GTIN 4018754137657
    Číslo výrobce 96838183

    Popis

    Popis:

    • 530 x 350 x 35 mm
    Obsah 18-část:
    • 18 otevřený klíč č. 13: 6; 10; 8; 9; 7; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm

    Charakteristika:

    • Počet nástrojů: 18
    • Rozsah: 6 - 24
    • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
    • Obsah: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm
    • DIN: DIN 3113 Form B
    • Hmotnost: 2040 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku