Sada nástrčných klíčů INHEX TCS 1054/2054 1/2″ 6ks.

Artiklové číslo: 96838117
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 96838117
EAN / GTIN 4018754328376
Číslo výrobce 96838117
L-číslo L60010 7277

Popis

Popis:

  • Sada ŠESTIHRANNÝCH šroubovacích vložek pro šestihranná šrouby v vložce TCS
  • DIN 7422
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • 175 x 175 x 30 mm
  • Sortiment nástrojů v modulárním systému nástrojového systému (TCS) - bezpečnostní integrovaný
Obsah 6 ks:
3 šroubováky č. 1054: 8; 10; 12 mm 3 šroubováky č. 2054 : 5; 6; 14 mm

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 6
  • Obsah: Nr. 1054: 1/2″ #a; 8; 10; 12 mmNr. 2054: 1/2″ #a; 5; 6; 14 mm
  • Hmotnost: 900 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku