Sada očkoplochých klíčů OPEN-RATCH TCS 17/5 8 - 19 5ks

Artiklové číslo: 96830650
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 96830650
EAN / GTIN 4018754328178
Číslo výrobce 96830650
L-číslo L60010 7690

Popis

Popis:

  • Sada otevřených klíčů s ráčnovým kroužkem s metrickými, stejnými velikostmi klíčů
  • Strana prstenu rovná, strana čelisti šikmá o 15°
  • Zvýšené spojení mezi ústy a hřídelem
  • Stabilní, štíhlá a lehká inteligentní konstrukce
  • Pravé utažení zapnutím na straně kroužku
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
  • Protiskluzový, příjemný pocit díky kulatému provedení STAHLWILLE
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • Bezpečně integrován do nástrojového systému (TCS)
Obsah 5-část:
  • 5 ráčnový kroužek otevřený klíč č. 17: 8; 19; 13; 17; 10 mm

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 5
  • Rozsah: 8 - 19
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
  • Obsah: 8; 10; 13; 17; 19 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku